Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN KH1516Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ATEN KH1516Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
ATEN KH1516Ai KVM Over-IP Switch, VGA, PS/2-USB über Kat 5, 16 Port
Artikel-Nr.:
     337-14.01.6032
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     KH1516AI
EAN/GTIN:
     4710423777446
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
IP KVM Switch
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter

Die Kat. 5 High-Density KVM over IP-Switch KH1516Ai sind für 16 Computer ausgestattet und in einem 1U-Gehäuse zur bequemen Montage im 19-Zoll-Schrank ausgelegt. Sie ermöglichen sowohl lokalen Sysops als auch solchen der Gegenstelle, das gesamte Rechenzentrum des Unternehmens mit einem Web-Browser über das Internet zu verwalten.

Der KH1516Ai besitzt RJ-45-Buchsen, um eine Verbindung zu den angeschlossenen Computern über ein herkömmliches Kat. 5e/e-Kabel herzustellen und unterstützt zahlreiche Computerplattformen. Dadurch werden stets hochwertige Signale auch bei längeren Übertragungswegen gewährleistet – bis zu 50 m ohne Verwendung einer KVM-Verlängerung. Werden für den Anschluss der Endgeräte KVM-Adapterkabel verwendet, können Sie an den KH1508Ai beliebige Kombinationen von PCs, Macintosh oder Sun-Computern sowie serielle Geräte anschließen.

Der KH1516Ai bietet neben der TCP/IP-Konnektivität auch Konsolenanschlüsse für eine lokal angeschlossene USB- oder PS/2-Konsole und eine Laptop USB Console (LUC) – für den Zugriff und die Steuerung vom Rechenzentrum aus sowie über das Internet.

  • Überragende Videoqualität – unterstützt Videoeingangsauflösungen bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz bis zu 30 Meter, 1600 x 1200 bei 60 Hz bis zu 40 Meter und 1280 x 1024 bei 75 Hz bis zu 50 Meter *
  • Miniaturbilddarstellung (Panel Array Mode™)
  • Unterstützt TLS 1.2-Datenverschlüsselung sowie RSA-Zertifikate mit 2048 Bit, um das Benutzerprotokoll im Browser zu sichern
Weitere Informationen:
Hersteller:
ATEN
Produktgruppe:
KVM-Switches / PC-Shares
Produkttyp:
KVM over IP-Switch
Farbe:
schwarz
Lieferumfang:
Switch, Bedienungsanleitung, Netzteil, 19"-Winkel
Anzahl PCs:
16
Unterstützte PC-Plattform:
PS/2, USB
PC: Anschlüsse an angeschl. Kabeln:
nein
Anzahl Konsolen analog:
1
Analog-Konsolen: Monitor-Anschlüsse:
1x HD 15pol. BU
Konsole integriert:
nein
Schaltung über Scan-Lauf:
ja
Druck-Schalter am Gerät:
ja
Schaltung über Hot Key:
Tastatur
Schaltung über OSD:
ja
Integrierter USB-Hub:
nein
Tastatur-/Maus-Emulation:
ja
19"-einbaubar:
ja
Kaskadierbar:
ja
Hot-Plug-fähig:
ja
Farbe (Gehäuse):
schwarz
Material (Gehäuse):
Metall
Netzteil benötigt:
ja
Netzanschluss:
Kaltgeräte-Anschluss
Höhe:
4.4 cm
Breite:
16.36 cm
Tiefe:
43.72 cm
Gewicht:
2.7 kg
Verpackungshöhe:
250 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
540 mm
Paketgewicht:
3.619 kg
Bruttogewicht:
3,619
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
3.13
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, ip kvm switch aten, ip kvm switch, Umschalter, kvmswitcher, KVMUmschalter, maustastaturswitch, kvmswitchbox, automatisch, monitorswitch, PS/2, ATEN, USB, Switcher, Kat 5, Switch, KVMSwitches, KVMSwitch, keyboardvideomouseswitch
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 562,66*
€ 620,04*
Frei Haus
ab € 559,07*
€ 620,04*
3 Tage
1
€ 1,00*
ab € 583,33*
€ 643,51*
Frei Haus
ab € 591,08*
€ 653,40*
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 639,59*
€ 705,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,04*
€ 737,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 614,07*
€ 730,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,68*
€ 717,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 592,17*
€ 704,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 562,66*
€ 669,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,64*
Zubehör
Aten
2L1715
ab € 65,15*
Zubehör
Aten
2L-1701KM
ab € 11,01*
Zubehör
Aten
2L-1703
ab € 17,67*
Zubehör
Aten
2L-1705
ab € 37,10*
Zubehör
Aten
KA7120
ab € 64,34*
Zubehör
Aten
KA7168
ab € 122,96*
Zubehör
Aten
KA7170
ab € 64,07*
Zubehör
Aten
KA7520-AX
ab € 39,12*
Zubehör
Aten
KA7169-AX
ab € 106,52*
Zubehör
Aten
KA7166-AX
ab € 121,99*
Zubehör
Aten
KA7970-AX
ab € 31,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.