Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, weiß, 4,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, weiß, 4,5 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, weiß, 4,5 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, weiß, 4,5 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, weiß, 4,5 m
VALUE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, weiß, 4,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.99.8944
Hersteller:
     VALUE
Herst.-Nr.:
     11.99.8944
EAN/GTIN:
     7611990189267
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker w...

USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB-Stecker Typ A auf USB-Stecker Typ A

  • VALUE USB 2.0 Kabel zum Verbinden von zwei USB-Geräten, z.B. zum Anschluss eines USB-Peripheriegerätes wie externe Festplatte, Drucker oder Scanner an den PC
  • USB Datenkabel mit zwei männlichen Anschlussseiten, beidseitig USB-Stecker Typ A mit robusten, gummierten Einfassungen, die als Knickschutz fungieren
  • USB 2.0 Hi-Speed erlaubt mit bis zu 480 Mbit/s eine vielfach schnellere Datenübertragung als ältere USB-Spezifikationen, USB 2.0 ist vollständig abwärtskompatibel
  • Äußerst robuste und strapazierfähige PVC-Ummantelung und verbesserte Abschirmung, die das Kabel vor Störeinflüssen schützt und beste Signalqualität gewährleistet
Weitere Informationen:
Hersteller:
VALUE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Kabel
Farbe:
weiß
Länge:
4.5 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ A Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
104.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
110 mm
Verpackungstiefe:
140 mm
Paketgewicht:
0.102 kg
Bruttogewicht:
0,102
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Laptoplüfterkabel, kabel, stecker, Firmwareupgrades, USBKabel, anschlusskabel, USB, USB2.0, Laptopkühlerkabel, Android-TV-Boxen, Kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 1,65*
€ 2,59*
32 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 4,98*
€ 7,48*
4 Tage
1263
€ 1,00*
ab € 7,07*
€ 10,33*
€ 3,50*
ab € 12,13*
€ 17,44*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VALUE
11.99.8909
ab € 0,80*
Ähnlich
VALUE
11.99.8919
ab € 1,00*
Ähnlich
VALUE
11.99.8931
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.