Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE GREEN USB 3.2 Gen 2 Kabel, C-C, ST/ST, 10Gbit/s, Emark, 100W, schwarz, 0,5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLINE GREEN USB 3.2 Gen 2 Kabel, C-C, ST/ST, 10Gbit/s, Emark, 100W, schwarz, 0,5 m
ROLINE GREEN USB 3.2 Gen 2 Kabel, C-C, ST/ST, 10Gbit/s, Emark, 100W, schwarz, 0,5 m
ROLINE GREEN USB 3.2 Gen 2 Kabel, C-C, ST/ST, 10Gbit/s, Emark, 100W, schwarz, 0,5 m
ROLINE GREEN USB 3.2 Gen 2 Kabel, C-C, ST/ST, 10Gbit/s, Emark, 100W, schwarz, 0,5 m
ROLINE GREEN USB 3.2 Gen 2 Kabel, C-C, ST/ST, 10Gbit/s, Emark, 100W, schwarz, 0,5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.44.9056
Hersteller:
     ROLINE GREEN
Herst.-Nr.:
     11.99.9057
EAN/GTIN:
     7630049629189
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
usb kabel c stecker auf c stecker
usb anschlusskabel

USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel aus halogenfreiem TPE-Material in SuperSpeed Qualität bieten eine Übertragung mit bis zu 10 Gbit/s und unterstützen Power Delivery mit bis zu 20V5A

  • USB 3.1 / USB 3.2 Gen 2 Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung
  • Mit dem neuen reversiblen Typ C Stecker an beiden Enden
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 10 Gbit/s
  • Unterstützt USB Power Delivery bis 20V / 5A
  • Unterstützt Videoübertragung

ROLINE GREEN USB 3.2 Gen 2 Kabel mit Typ C-Stecker - Highspeed Lade- und Verbindungskabel für Smartphone oder Tablet

ROLINE GREEN Produkte sind nur mit einem Papieretikett gekennzeichnet und bestehen aus halogenfreiem TPE-Material, auf Plastiktüten und Kunststoffkabelbinder wird verzichtet.

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE GREEN
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
0.5 m
Lieferumfang:
Kabel ohne Plastiktüte, nur mit Papieretikett gekennzeichnet
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 2 SuperSpeed 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2, USB 3.1)
Anschlüsse:
USB Typ C (USB-C) Stecker / USB Typ C (USB-C) Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB Typ C (USB-C)
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Farbe (Kabel):
schwarz
Maximale Datenübertragungsrate:
10 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Unterstützte Ladetechnologie:
USB-PD - USB Power Delivery
Leistung (max.):
100 W
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Material Aussenmantel Kabel:
TPE
Kabel LSOH:
halogenfrei
Gewicht:
25.3 g
Verpackungshöhe:
10 mm
Verpackungsbreite:
100 mm
Verpackungstiefe:
100 mm
Paketgewicht:
0.005 kg
Bruttogewicht:
0,005
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
NEW.3
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel schwarz, brandnew, USB, stecker, USB-PD, Typ C, brandneu, Stromversorgung, superspeed+, kabel, USB31, neuheiten, anschlusskabel, USBKabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,27*
€ 7,77*
4 Tage
293
€ 1,00*
ab € 15,36*
€ 21,65*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,03*
€ 8,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.