Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 3 m
ROLINE DisplayPort Kabel, DP ST - ST, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5603
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5603
EAN/GTIN:
     7611990186273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ROLINE DisplayPort Kabel mit beidseitigem DP-Anschluss für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks/Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 3840x2160 / 4096x2560 @60Hz!

  • DisplayPort ist ein universeller Verbindungsstandard für die Übertragung von Bild- und Tonsignalen. Anwendungsbereiche sind im Wesentlichen der Anschluss von Monitoren und Fernsehgeräten an Computer, BluRay Player und ähnliche Geräte.
  • Der Anschluss benötigt weniger Platz und ist daher besser geeignet für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse an einer Grafikkarte (auf einem Slotblech).
  • Das praktische Steckerdesign verhindert ein rausrutschen des Kabels aus der DisplayPort Buchse
  • Konform zu DP v1.2 (max. 4096 x 2560 @60Hz)
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
DisplayPort-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
DisplayPort v1.2
Max. Auflösung:
4096 x 2560 @60Hz (4K)
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
DisplayPort
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
180.7 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
140 mm
Verpackungstiefe:
190 mm
Paketgewicht:
0.201 kg
Bruttogewicht:
0,201
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.23
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, DisplayPort Kabel, alarmkabel, displaykabel, stecker, monitorkabel, DPkabel, bildschirmkabel, DisplayPortkabel, Monitorkabel, 2160p, DisplayPort, 1.1, fullhd, 4k2k, Kabel, Port, ultrahd, DPKabel, Display, anschlusskabel, hdtv, kabel, DP, 1.2
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
66
€ 10,00*
ab € 9,72*
€ 13,72*
Lager 337
Frei Haus
ab € 10,88*
€ 15,21*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 14,06*
€ 19,61*
€ 5,95*
ab € 16,08*
€ 24,15*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,99*
ab € 25,45*
€ 34,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,21*
€ 18,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,67*
€ 16,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,15*
€ 15,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,88*
€ 12,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5609
ab € 2,966*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5602
ab € 9,20*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5605
ab € 13,72*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5604
ab € 3,17*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5601
ab € 8,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.