Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 5 m
ROLINE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 5 m
ROLINE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 5 m
ROLINE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 5 m
ROLINE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 5 m
ROLINE Kabel DVI (18+1) ST - HDMI ST, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     337-11.04.5552
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.04.5552
EAN/GTIN:
     7611990158300
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
DVI HDMI Kabel
Adapterkabel HDMI

ROLINE HDMI High Speed zu DVI-D Monitorkabel für das Verbinden eines Ultrabooks, Notebooks, Laptops oder PCs mit einem Monitor, TV, Beamer oder Projektor - für Bildschirmübertragungen in exzellenter Qualität mit einer Auflösung von bis zu 1920x1080 @60Hz!

  • HDMI ist ein universeller Anschlussstandard für die Übertragung von Video- und Audiosignalen. Anwendungen sind vor allem der Anschluss von Monitoren und Fernsehern an Computer, Blu-Ray-Player und ähnliche Geräte
  • Der HDMI Anschluss benötigt weniger Platz und eignet sich daher besser für tragbare Anzeigegeräte (Ultrabooks, Notebooks/Laptops) oder für 2 Anschlüsse auf einer Grafikkarte (auf einer Slotplatte)
  • Hochwertiges, doppelt abgeschirmtes Kabel (Folie+Geflecht) mit vergoldeten Kontakten zur optimalen Übertragung von Bildsignalen
  • Kabel mit einem DVI-D (18+1) und einem HDMI-Stecker, das Kabel kann in beide Richtungen eingesetzt werden
  • Einsatzbeispiel: Anbindung eines TFT-Monitors mit DVI-Schnittstelle an eine TV Tuner-Karte mit HDMI-Anschluss
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
HDMI-DVI-Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
5 m
Max. Auflösung:
1920 x 1080 / 1920 x 1200 @60Hz (2K, Full HD)
Stecker Seite 1:
DVI-D 18+1 Stecker
Stecker Seite 2:
HDMI 19 Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
DVI-D 18+1, Single-Link
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
HDMI Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
teilweise
Technische Besonderheiten:
Kabel kann in beide Richtungen eingesetzt werden
Gewicht:
221.4 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
190 mm
Verpackungstiefe:
210 mm
Paketgewicht:
0.286 kg
Bruttogewicht:
0,286
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.17
Weitere Suchbegriffe: HDMI Adapterkabel, HDMI DVI Kabel, HDMI Kabel Typ-A auf DVI, adapterkabel hdmi dvi 5m, adapterkabel dvi, dvi adapterkabel 5m, HDMI13, 1.3, kabel, stecker, dvi-hdmi, anschlusskabel, HDMIkabel, HDMI-High-Speed-Kabel, bildschirmkabel, 24+1, DVIkabel, displaykabel, Monitorkabel, monitorkabel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 9,35*
€ 13,32*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,88*
€ 18,24*
2 Tage
13
€ 14,99*
ab € 12,46*
€ 19,68*
€ 3,50*
ab € 19,46*
€ 27,01*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,48*
€ 35,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,32*
€ 15,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,15*
€ 14,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,65*
€ 13,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
1 Stück enthält 5 Meter (ab € 1,87* pro Meter)
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.04.5519
ab € 4,13*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5553
ab € 16,05*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5522
ab € 5,47*
Ähnlich
ROLINE
11.04.5532
ab € 6,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.