Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m
ROLINE USB 3.2 Gen 1 Kabel, Typ A-A, schwarz, 1,8 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8970
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8970
EAN/GTIN:
     7611990186372
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
usb kabel a stecker auf a stecker u...

USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Superspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung.

  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 5 Gbit/s

Hinweis: Gemäß den aktuellen Spezifikationen der USB.org haben wir die technischen Daten unserer USB 3 Produkte angepasst. Die neue Kennzeichnung für die Ihnen bereits bekannten USB Spezifikationen wurde auf USB 3.2 Gen 1 (vormals USB 3.0 bzw. USB 3.1 Gen 1) sowie USB 3.2 Gen 2 (vormals USB 3.1 bzw. USB 3.1 Gen 2) geändert.

Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 3.2 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
1.8 m
Übertragungsqualität:
USB 3.2 Gen 1 SuperSpeed 5 Gbit/s (USB 3.1 Gen 1, USB 3.0)
Anschlüsse:
USB 3 Typ A Stecker / USB 3 Typ A Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 3 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
82.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
90 mm
Verpackungstiefe:
150 mm
Paketgewicht:
0.089 kg
Bruttogewicht:
0,089
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.08
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, kabel, stecker, USBKabel, anschlusskabel, USB, USB3.0, Kabel, USBKABEL
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 5,01*
€ 7,51*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 8,40*
€ 12,22*
1 Tag
143
€ 14,99*
ab € 9,13*
€ 21,16*
€ 3,50*
ab € 15,07*
€ 21,29*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,51*
€ 8,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,48*
€ 7,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8971
ab € 6,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.