Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A-A, ST/BU, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8960
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8960
EAN/GTIN:
     7611990144259
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Druckerkabel
USB Kabel A Stecker auf B Stecker

USB 2.0 Verlängerungskabel

  • USB 2.0 Highspeed-Kabel mit USB Typ A Stecker auf USB Typ A Buchse.
  • Geeignet für Datentransferraten von bis zu 480Mbits/s.
  • Hochwertige Qualität mit verbesserter Schirmung.
  • Vergoldete Kontakte für geringen Verschleiß bei hohen Steckzyklen.
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
USB 2.0 Verlängerungskabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ A Buchse
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 2 Art des Anschlusses:
Weiblich (Buchse)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Handverriegelungsschrauben:
nein
Gewicht:
109.2 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
160 mm
Verpackungstiefe:
110 mm
Paketgewicht:
0.121 kg
Bruttogewicht:
0,121
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.02
Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerung, USB Verlängerungskabel, usb kabel a stecker auf a stecker roline, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, USBVerlängerungskabel, kabel, stecker, USBKabel, anschlusskabel, USB, USBVerlängerung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,44*
€ 5,26*
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 6,79*
€ 9,85*
48 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 6,33*
€ 10,88*
€ 3,50*
ab € 13,33*
€ 19,12*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,26*
€ 6,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,53*
€ 5,39
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8947
ab € 1,88*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8948
ab € 2,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.