Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 337-11.02.8822 Herst.-Nr.: 11.02.8822 EAN/GTIN: 7611990110032 |
| | |
|
| | |
| USB 2.0 Highspeed-Kabel in hochwertiger Qualität mit verbesserter Schirmung. Vergoldete Kontakte für Kontaktsicherheit auch bei hohen Steckzyklen.- ROLINE Gold Kabel mit vergoldeten Kontakten und goldenem Metalllsteckergehäuse
- Nylonverstärketes Kabelaussenmaterial für verbesserte Stabilität
- USB Kabel mit einem Typ A und einem USB Mini Anschluss
- Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
- Farbe: gold und schwarz
ROLINE GOLD - Topqualität ohne Kompromisse! Kabel in ROLINE GOLD-Qualität verfügen über hochwertige Steckergehäuse und vergoldete Steckkontakte mit bis zu zweifacher Abschirmung für eine bessere Signalqualität auch bei hohen Steckzyklen. Der Nylonmantel in gold/schwarz sorgt für eine bessere Stabilität und verleiht dem Kabel eine außergewöhnliche Optik. Weitere Informationen: | | Hersteller: | ROLINE | Produktgruppe: | Kabel | Produkttyp: | Mini USB 2.0 Kabel | Farbe: | schwarz / gold | Länge: | 1.8 m | Übertragungsqualität: | USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s | Anschlüsse: | USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ 5-pin Mini Stecker | Seite 1 Typ des Anschlusses: | USB 2.0 Typ A | Seite 1 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Seite 2 Typ des Anschlusses: | USB 2.0 Typ 5-pin Mini | Seite 2 Art des Anschlusses: | Männlich (Stecker) | Maximale Datenübertragungsrate: | 480 Mbit/s | Anwendungsbereich: | extern | Kabelschirmung: | geschirmt | Gewicht: | 72.2 g | Verpackungshöhe: | 30 mm | Verpackungsbreite: | 100 mm | Verpackungstiefe: | 140 mm | Paketgewicht: | 0.08 kg | Bruttogewicht: | 0,08 | Aktuelle Katalogausgabe: | 24.1 | Aktuelle Katalogseite: | 4.32 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, usb kabel a buchse, USBKabel, Hochwertig, vergoldet, Retail, Kabel, USB, ROLINE GOLD Kabel, USBKABEL, 5-polig, Hi-Speed, kabel, anschlusskabel, Blister-Verpackung, Abschirmung, stecker, Mini B, HighSpeed, Mini-B |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 337 | | | | | | Frei Haus | ab € 5,46* | € 5,85* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 6,53* | € 6,97* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 6,30* | € 9,73* | | | | | 5 Tage | | | | | € 1,00* | ab € 10,48* | € 11,15* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 15,50* | € 16,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 337 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 337 | | Versand: Lager 337 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|