Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, schwarz, 3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, schwarz, 3 m
ROLINE USB 2.0 Kabel, Typ A - 5-Pin Mini, schwarz, 3 m
Artikel-Nr.:
     337-11.02.8730
Hersteller:
     ROLINE
Herst.-Nr.:
     11.02.8730
EAN/GTIN:
     7611990188208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf Mini-USB
roline usb kabel

USB Kabel mit einem Typ A und einem USB Mini Anschluss.

  • Entspricht dem Standard USB 2.0 (Übertragung bis 480 Mbit/s)
  • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Hersteller:
ROLINE
Produktgruppe:
Kabel
Produkttyp:
Mini USB 2.0 Kabel
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Übertragungsqualität:
USB 2.0 Hi-Speed 480 Mbit/s
Anschlüsse:
USB 2.0 Typ A Stecker / USB 2.0 Typ 5-pin Mini Stecker
Seite 1 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ A
Seite 1 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses:
USB 2.0 Typ 5-pin Mini
Seite 2 Art des Anschlusses:
Männlich (Stecker)
Maximale Datenübertragungsrate:
480 Mbit/s
Anwendungsbereich:
extern
Kabelschirmung:
geschirmt
Gewicht:
104.9 g
Verpackungshöhe:
20 mm
Verpackungsbreite:
80 mm
Verpackungstiefe:
130 mm
Paketgewicht:
0.112 kg
Bruttogewicht:
0,112
Aktuelle Katalogausgabe:
24.1
Aktuelle Katalogseite:
4.03
Weitere Suchbegriffe: usb anschlusskabel, Hi-Speed, USB, HighSpeed, Kabel, 5-polig, USBKABEL, Mini B, USBKabel, Mini-B, stecker, anschlusskabel, kabel
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 337
Frei Haus
ab € 3,82*
€ 5,80*
€ 8,95*
ab € 6,53*
€ 9,82*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 7,01*
€ 10,15*
€ 3,50*
ab € 13,95*
€ 19,75*
Preise: Lager 337
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 337
Versand: Lager 337
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 337
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ROLINE
11.02.8708
ab € 2,17*
Ähnlich
ROLINE
11.02.8719
ab € 2,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.