Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WPVC Folie 0,5 transparent 50mx1220


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-184940
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folie (Halbzeuge)
WPVC-Folie
wpvc folie
WPVC Folie transparent 1220mm b x 0,50mm
Weitere Informationen:
Dicke:
0,5 mm
Breite:
1220 mm
Länge:
50 MTR
Produkt:
Folie
Anforderungsklasse:
Transparente Kunststoffe
Material:
WPVC
Dichte:
1,25 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-35 °C bis +60 °C
Farbe:
transparent
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: WPVC-Folien, Halbzeug, Kunststoff, Folie, Weich PVC, PVC, transparent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,53*
  
Preis gilt ab 30.500 m²
Bestellungen nur in Vielfachen von 61 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 61 m²
€ 5,50*
€ 6,55
pro m²
ab 305 m²
€ 5,36*
€ 6,38
pro m²
ab 610 m²
€ 5,09*
€ 6,06
pro m²
ab 30500 m²
€ 4,53*
€ 5,39
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.