Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Folie ws 1200x1


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334SW-177620
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     512600610300001000012000000000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Folie (Halbzeuge)
PTFE-Folie
Platten (Halbzeuge)
platten (halbzeuge) 1 mm
PTFE Folie 1A weiss 1200mm b x 1mm
Weitere Informationen:
Dicke:
1 mm
Länge:
1200 mm
Gewicht:
2,784 kg/m
Produkt:
Folie
Anforderungsklasse:
Hochleistungs Kunststoffe
Material:
PTFE virginal
Dichte:
2,20 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-200 °C bis +260 °C
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: folie (halbzeuge), platten (halbzeuge) weiß, Halbzeug, Hochleistungskunststoffe, Folie, PTFE, Teflon, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 76,85*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 98,01*
€ 116,63
pro Meter
ab 2 Meter
€ 97,18*
€ 115,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 93,06*
€ 110,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 92,69*
€ 110,30
pro Meter
ab 500 Meter
€ 76,85*
€ 91,45
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.