Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE 1000 Rundstab nat Ø30x1000 FOOD GRADE


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Artikel-Nr.:
     334SW-10422585
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
PE 1000 Rundmaterial natur FOOD GRADE 1000mm lg x 30 mm inkl. FOOD GRADE Zertifikat
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Länge:
1000 mm
Ausführung:
EU 10/2011 + FDA
Gewicht:
0,7 kg/m
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PE 1000 extrudiert
Dichte:
0,94 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-200 °C bis +70 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: pe rundstab 50x1000, pe rundprofil, rundstab 3 x 1000mm, PE 1000 Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PE, natur, FoodGraade
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 13,85*
€ 16,48
pro Meter
ab 2 Meter
€ 13,79*
€ 16,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 13,23*
€ 15,74
pro Meter
ab 10 Meter
€ 12,84*
€ 15,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 12,46*
€ 14,83
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 10,05*
€ 11,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.