Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET Rundstab nat Ø16x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334SW-10422155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2091121061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PET-Rundstab
PETP-Rundstab
Polyester Rundstab
Rundprofil
PET Rundmaterial natur 1000mm lg x 16 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PETP extrudiert
Dichte:
1,39 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-20 °C bis +100 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rundstab, Rundstange, pet rundstab natur, rundstab pet, rundstab 3 x 1000mm, PET Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PET, natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,13*
€ 7,29
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,57*
€ 6,63
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,45*
€ 6,49
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,29*
€ 6,30
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,13*
€ 6,10
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,17*
€ 4,96
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.