Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PET Rundstab nat Ø110x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Artikel-Nr.:
     334SW-10422101
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     571708560700000100000000110000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PET-Rundstab
PETP-Rundstab
Polyester Rundstab
Rundprofil
PET Rundmaterial natur 1000mm lg x 110 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
110 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PETP extrudiert
Dichte:
1,39 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-20 °C bis +100 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Rundstab, Rundstange, pet rundstab natur, rundstab pet, rundstab 3 x 1000mm, PET Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PET, natur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 197,94*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 241,89*
€ 287,85
pro Meter
ab 2 Meter
€ 240,38*
€ 286,05
pro Meter
ab 5 Meter
€ 239,42*
€ 284,91
pro Meter
ab 10 Meter
€ 230,71*
€ 274,54
pro Meter
ab 500 Meter
€ 197,94*
€ 235,55
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.