Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVDF1000 Rundstab nat Ø90x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10421968
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
pvdf rundstäbe natur
PVDF 1000 Rundmaterial natur 1000mm lg x 90 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
90 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
11,85 KGM
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Hochleistungs Kunststoffe
Material:
PVDF
Dichte:
1,79 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +150 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: pvdf rundstäbe, rundstab 3 x 1000mm, PVDF-Rundmaterial, Halbzeug, Hochleistungskunststoffe, Rundmaterial, PVDF, Natur, Fluorkunststoff
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.674,67*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1.909,74*
€ 2.272,59
pro Meter
ab 2 Meter
€ 1.848,31*
€ 2.199,49
pro Meter
ab 5 Meter
€ 1.750,40*
€ 2.082,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1.704,59*
€ 2.028,46
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1.674,67*
€ 1.992,86
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.