Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA 66 GF30 Rundstab sw Ø30x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10421936
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1805121091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
PA 6.6 GF 30 Rundmaterial schwarz 1000mm lg x 30 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PA 66 GF30
Temperatureinsatzbereich:
-20 °C bis +110 °C
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, pa rundstab schwarz, pa rundprofil, rundstab schwarz, PA 6.6 Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PA 6.6, schwarz, Ertalon, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 33,94*
€ 40,39
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,65*
€ 38,85
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,70*
€ 37,72
pro Meter
ab 20 Meter
€ 31,09*
€ 37,00
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 25,79*
€ 30,69
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.