Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POM C Rundstab sw Ø28x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10421934
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2100121386
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
POM C Rundmaterial schwarz 1000mm lg x 28 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
28 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
POM C-Copolymer
Dichte:
1,41 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab schwarz 50x1000, rundstab schwarz, rundstab 3 x 1000mm, POM C Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, POM C, schwarz, Ertacetal, Delrin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 23,34*
€ 27,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 23,26*
€ 27,68
pro Meter
ab 5 Meter
€ 22,50*
€ 26,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 21,83*
€ 25,98
pro Meter
ab 20 Meter
€ 21,30*
€ 25,35
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 17,55*
€ 20,88
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.