Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PE 1000 Rundstab gn Ø100x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Artikel-Nr.:
     334SW-10421884
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3010120030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PE-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
PE 1000 Rundmaterial grün 1000mm lg x 100 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
100 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PE 1000 extrudiert
Dichte:
'0,94 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-200 °C bis +70 °C
Farbe:
grün
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: pe rundstab 50x1000, pe rundprofil, rundstab 3 x 1000mm, PC 1000 Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PE, grün
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 110,30*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 137,62*
€ 163,77
pro Meter
ab 2 Meter
€ 135,50*
€ 161,25
pro Meter
ab 5 Meter
€ 133,35*
€ 158,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 131,99*
€ 157,07
pro Meter
ab 500 Meter
€ 110,30*
€ 131,26
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.