Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA 6 Rundstab nat Ø16x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10421512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1700121061
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon-Rundstab
Nylon6 Rundstab
Nylon6 Stab
PA-Rundstab
PA 6 Rundmaterial natur 1000mm lg x 16 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PA 6
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +85 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyamid-Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, pa6 rundstab natur, pa rundprofil, rundstab 3 x 1000mm, PA 6 Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, PA 6, natur, Ertalon, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,21*
  
Preis gilt ab 7.500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,19*
€ 7,37
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,62*
€ 6,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,34*
€ 6,35
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,17*
€ 6,15
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,21*
€ 5,01
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.