Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POM C Rundstab nat Ø60x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10421476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     2100121131
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acetal Rundstab
Acetal Stab
Acetal-Vollstab
Delrin Stab
POM C Rundmaterial natur 1000mm lg x 60 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
60 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
POM C-Copolymer
Dichte:
1,41 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Delrin Stange, Delrin-Rundstab, POM-Rundstab, Polyacetal Rundstab, Rundprofil, Rundstab, Rundstange, rundstab 3 x 1000mm, acetal rundstab, POM C Rundmaterial, Halbzeug, Kunststoff, Rundmaterial, POM C, natur, Ertacetal, Delrin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,41*
  
Preis gilt ab 500 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 98,25*
€ 116,92
pro Meter
ab 2 Meter
€ 97,41*
€ 115,92
pro Meter
ab 5 Meter
€ 93,30*
€ 111,03
pro Meter
ab 10 Meter
€ 92,93*
€ 110,59
pro Meter
ab 500 Meter
€ 77,41*
€ 92,12
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.