Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE Rundstab ws Ø16x1000


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10421440
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     512600660300000100000000016000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PTFE-Rundstab
Rundprofil
Rundstab
Rundstange
PTFE Rundmaterial 1A weiss 1000mm lg x 16 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
0,46 kg/m
Produkt:
Rundstab
Anforderungsklasse:
Hochleistungs Kunststoffe
Material:
PTFE virginal
Dichte:
2,20 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-200 °C bis +260 °C
Farbe:
weiß
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: ptfe rundstab weiss 50x1000, rundprofil ptfe, rundstab weiss, PTFE Rundmaterial, Halbzeug, Hochleistungskunststoffe, Rundmaterial, PTFE, Teflon, weiss
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 18,88*
€ 22,47
pro Meter
ab 2 Meter
€ 18,67*
€ 22,22
pro Meter
ab 5 Meter
€ 18,14*
€ 21,59
pro Meter
ab 10 Meter
€ 17,79*
€ 21,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 17,15*
€ 20,41
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 14,00*
€ 16,66
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.