Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POM C Platte nat 1000x610x15 FOOD GRADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10420858
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Acetal Platte
Acetal Tafel
Delrin Tafel
POM-Platte
POM C Platte natur FOOD GRADE 1000mm lg x 610mm b x 15mm inkl. FOOD GRADE Zertifikat
Weitere Informationen:
Dicke:
15 mm
Breite:
610 mm
Länge:
1000 mm
Produkt:
Platte
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
POM C-Copolymer
Dichte:
1,41 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-50 °C bis +110 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Polyacetal Platte, Platten (Halbzeuge), platten (halbzeuge) pom, platten (halbzeuge), platten (halbzeuge) 15mm, POM C Platten, Halbzeug, Kunststoff, Platte, POM C, natur, Ertacetal, Delrin
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 249,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,31*
€ 360,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,52*
€ 360,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 301,72*
€ 359,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,60*
€ 342,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 249,45*
€ 296,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.