Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PA 66 Platte nat 1000x610x30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334SW-10420284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1800111101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nylon Platte
Nylon Tafel
PA-Platte
Polyamid-Platte
PA 6.6 Platte natur 1000mm lg x 610mm b x 30mm
Weitere Informationen:
Dicke:
30 mm
Breite:
610 mm
Länge:
1000 mm
Gewicht:
22,65 kg/St.
Produkt:
Platte
Anforderungsklasse:
Technische Kunststoffe
Material:
PA 66
Dichte:
1,14 g/cm³
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +85 °C
Farbe:
natur
Norm:
DIN EN 15860
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Platten (Halbzeuge), polyamid-platte natur 100x250, nylon platte, pa-platte natur, PA 6.6 Folie, Halbzeug, Kunststoff, Folie, PA 6.6, natur, Ertalon, Polyamid
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 466,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 564,84*
€ 672,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 540,86*
€ 643,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,36*
€ 612,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 466,36*
€ 554,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.