Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 71902 ACDGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-995310
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     71902 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570854404
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 71902 ACDGA-P4A SKF entspr. Spindellager SEB15 7CE3 UL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
71902
Ausführung:
ACDGA/P4A
Innen Ø:
15,00 mm
Außen Ø:
28,00 mm
Breite:
7,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 92,98*
€ 104,93*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 98,71*
€ 109,91*
2 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 100,56*
€ 111,97*
1
€ 4,95*
ab € 102,8964*
€ 113,7464*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 104,88*
€ 120,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 3 Stück
€ 114,78*
€ 136,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,29*
€ 134,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,08*
€ 133,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,88*
€ 124,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
NTN
7902UADG/GLP42U3G
ab € 51,37*
Ähnlich
FAG
10068354
ab € 64,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.