Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71922-E-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-881910
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019155026000002
EAN/GTIN:
     4012801210836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B71922-E-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B71922
Ausführung:
E-T-P4S-UL
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
150,00 mm
Breite:
20,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 414,75*
€ 447,01*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 415,08*
€ 447,02*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 454,15*
€ 485,18*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 455,02*
€ 487,95*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 574,13*
€ 615,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 615,80*
€ 732,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 612,44*
€ 728,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,88*
€ 713,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,51*
€ 702,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,13*
€ 683,21
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 574,13* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.