| |
|
| Artikel-Nr.: 334-87390 Herst.-Nr.: MB 38 EAN/GTIN: 7316577011770 |
| |
|
| | |
| Sicherungsblech MB 38 SKF Weitere Informationen: | | Typ: | MB 38 | Innen Ø: | 190,00 mm | Außen Ø: | 252,00 mm | Breite: | 2,50 mm | Hersteller: | SKF | Bez./Bauart: | Sicherungsblech | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sicherungsblech MB, SKF, Lagerzubehör, Blech, Ring |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 22,72* | € 29,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,78* | € 29,74* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,17* | € 30,24* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 25,08* | € 32,53* | | | | Lager 334 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,84* | € 34,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|