Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 107,62 x 2,62 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-851680
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000006584
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring trelleborg
x-ring
X-Ring 107,62 x 2,62 NBR 70 AS- 156
Weitere Informationen:
Innen Ø:
107,62 mm
W Ø:
2,62 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,9224*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,19*
€ 7,3661
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,63*
€ 6,6997
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,51*
€ 6,5569
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,18*
€ 6,1642
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,3186*
€ 5,13913
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,8993*
€ 4,64017
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,6728*
€ 4,37063
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,5824*
€ 4,26306
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,9224*
€ 3,47766
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.