Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weiße Hochtemp.Paste OKS® 280 1kg Ds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Artikel-Nr.:
     334-765490
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1106000445
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturpaste
Allroundpaste
Montagepaste
oks hochtemperaturpaste
Weiße Hochtemp.Paste OKS 280 bis + 1150° Grad Dose a 1 kg
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Dose
Gebindegröße:
1 kg
Produktbereich:
Hochtemperaturpaste
Typ:
OKS 280
Temperatureinsatzbereich:
-15 °C bis +1150 °C
Farbe:
weiß
Hersteller:
OKS
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: montagepaste, montagepaste 1kg, OKS Paste zur leichten Montage und Demontage, Dichtstoff, Klebstoff, Fett, Schmierstoff, Paste, OKS 280
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 45,56*
€ 51,53*
13 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 46,59*
€ 58,76*
1
€ 4,95*
ab € 48,088*
€ 60,718*
3 Tage
11
1
€ 5,90*
ab € 48,21*
€ 60,72*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 84,32*
€ 103,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,52*
€ 123,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,19*
€ 120,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,86*
€ 114,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,51*
€ 112,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,80*
€ 110,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.