Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochl. Schmieroel OKS® 671 400ml Sprds.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Logo 1
Logo 2
Logo 3
Logo 4
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     334-717440
Hersteller:
     OKS
Herst.-Nr.:
     1121210178
EAN/GTIN:
     4038127603268
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Korrosionsschutzöl
Schmierspray
Schmieröl
schmieröl spray
Hochl. Schmieroel OKS 671 - 30° bis + 80° Grad Spraydose a 400 ml Mox-Active
Weitere Informationen:
Gebindeart:
Spraydose
Gebindegröße:
400 ml
Viskosität:
(40 °C): 18 mm²/s
Anwendungsbereich:
zur Langzeitschmierung von Maschinenelementen
Typ:
OKS 671
Temperatureinsatzbereich:
-30 °C bis +60 °C
Farbe:
weiß
Hersteller:
OKS
Gefahrenhinweis:
H220 Extrem entzündbares Gas. | H280 Enthält Gas unter Druck, kann bei Erwärmung explodieren. | H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. | H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Gefahrstoff:
k.A.

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: schmierspray, oks schmieröl, OKS Öl, Dichtstoff, Klebstoff, Öle, OKS, 670
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,61*
€ 13,37*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 10,21*
€ 13,52*
2 Tage
2
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 10,22*
€ 13,53*
1
pro Stück
€ 3,19*
ab € 10,45*
€ 13,83*
Lager 334
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 17,99*
€ 23,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,54*
€ 28,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,76*
€ 27,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.