Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hohlfeder ME 160 x 110 Kern B NR 60


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-69290
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     69290
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gummi-Hohlfeder
gummi hohlfeder
Gummi-Hohlfeder ME 160 x 110 Kern B Wkst. NR - 60
Weitere Informationen:
Höhe:
160 mm
Ø Außen:
110 mm
Bohrung:
19 mm
Belastung:
19,8 kN
Buchse/Flansch:
B208/F103
Herstellerbezeichnung:
ME 160/110 Kern B
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Hohlfeder ME, Gummihohlfeder, Gummifeder, Feder, Gummi
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,07*
€ 185,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,26*
€ 183,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,22*
€ 179,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,32*
€ 178,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
10099185
ab € 10,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.