Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rillenkugellager 6013 2RS1 SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-6570
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     6013-2RS1
EAN/GTIN:
     7316577302557
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
rillenkugellager einreihig skf
din 625 skf
Rillenkugellager 6013 2RS1 SKF
Weitere Informationen:
Typ:
6013
Ausführung:
2RS1
Innen Ø:
65,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
18,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Rillenkugellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: din 625, SKF, Wälzlager, Lager, Kugellager, INA, Rikula, FAG, Schäffler
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
10
1
€ 8,90*
ab € 15,79*
€ 21,11*
3 Tage
9
1
€ 5,99*
ab € 15,84*
€ 21,12*
2 Tage
17
1
€ 4,95*
ab € 15,90*
€ 21,16*
1 Tag
1364
1
€ 7,90*
ab € 17,30*
€ 23,06*
Lager 334
16
1
Frei Haus
ab € 21,24*
€ 32,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,57*
€ 38,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,43*
€ 37,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,55*
€ 30,40
pro Stück
ab 11 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,52*
€ 29,18
pro Stück
ab 21 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 41 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,24*
€ 25,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10013932
ab € 20,87*
Ähnlich
NTN
10136168
ab € 14,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.