Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NBR-Pyramidenmatte 1000x3,5mm sw


Menge:  m²  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-651460
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3009000035
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pyramidenmatte
pyramidenmatte
Gummi - Pyramidenmatte NBR-Qualitaet schwarz 3,5 mm dick 1000 mm breit oelbestaendig
Weitere Informationen:
Dicke:
3,5 mm
Länge:
10 MTR
Breite:
1000 mm
Farbe:
schwarz
Einlage:
ohne
Ölbeständigkeit:
ja
Material:
NBR
Typ:
Pyramidenmatte
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Gummi-Pyramidenmatte, Gummimatte, Profilmatte, Pyramiden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,69*
  
Preis gilt ab 3.000 m²
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 m²
€ 63,93*
€ 76,08
pro m²
ab 2 m²
€ 61,97*
€ 73,74
pro m²
ab 5 m²
€ 59,64*
€ 70,97
pro m²
ab 10 m²
€ 58,43*
€ 69,53
pro m²
ab 20 m²
€ 57,22*
€ 68,09
pro m²
ab 3000 m²
€ 47,69*
€ 56,75
pro m²
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.