Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager 7006 ACDGA-P4A SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-624820
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     7006 ACDGA/P4A
EAN/GTIN:
     7316570875195
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
Vierpunktlager
spindellager skf
Spindellager 7006 ACDGA-P4A SKF entspr. Spindellager EX30 7CE3 U9daN SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
7006
Ausführung:
ACDGA/P4A
Innen Ø:
30,00 mm
Außen Ø:
55,00 mm
Breite:
13,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: spindellager, SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 86,10*
€ 98,98*
1 Tag
unbekannt
1
€ 4,95*
ab € 86,07*
€ 99,38*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 93,03*
€ 102,55*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 89,72*
€ 103,86*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 100,65*
€ 116,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,48*
€ 136,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 110,53*
€ 131,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,63*
€ 129,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,24*
€ 127,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,65*
€ 119,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
FAG
10059303
ab € 66,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.