Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PTFE-Schl o.E. ID5xAD7 L 50m NAT


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-464670
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     464670
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
universalschlauch
PTFE Schlauch o.Einl. 5mm ID x 7mm AD naturfarben
Weitere Informationen:
Innen Ø:
5 mm
Wandstärke:
1 mm
Außen Ø:
7 mm
Betriebsdruck:
11 bar/20 °C
Biegeradius:
50 mm
Anwendungsbereich:
Vielzweckschlauch
Material:
PTFE
Härte:
ca. 55° Shore D
Rollenlänge:
50 m
Temperatureinsatzbereich:
ca. -200 °C bis ca. +260 °C
Farbe:
natur
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Fluidtechnik, PTFE, Schlauch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,79*
  
Preis gilt ab 25.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 150 Meter
€ 5,08*
€ 6,05
pro Meter
ab 250 Meter
€ 4,56*
€ 5,43
pro Meter
ab 500 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 25000 Meter
€ 3,79*
€ 4,51
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.