Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22222-E1-XL-K-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4620320
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016704339003002
EAN/GTIN:
     4026677827258
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22222-E1-XL-K-C3 FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
22222
Ausführung:
E1-XL-K/C3
Innen Ø:
110,00 mm
Außen Ø:
200,00 mm
Breite:
53,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
kegelig
Radiale Lagerluft:
C3 - höhere Lagerluft
Käfig:
Blech
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 151,06*
€ 164,99*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 151,94*
€ 165,80*
1 Tag
23
Frei Haus
ab € 159,54*
€ 173,42*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 163,80*
€ 177,54*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 325,21*
€ 349,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,42*
€ 415,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,90*
€ 414,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 344,17*
€ 409,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,45*
€ 399,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,21*
€ 387,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.