Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Gewebeschl Raufilam NW12,2x4,2


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-457760
Hersteller:
     REHAU
Herst.-Nr.:
     10285911002
EAN/GTIN:
     4007360187842
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewebeschlauch
Schlauch mit Gewebeeinlage
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
PVC Gewebeschlauch Raufilam NW 12,2 x 4,2mm transparent, 14 bar BD 20°C TueV geprueft
Weitere Informationen:
Innen Ø:
12,2 mm
Wandstärke:
4,2 mm
Außen Ø:
20,6 mm
Arbeitslänge:
0,3 - 50 MTR
Rollenlänge:
50 MTR
Betriebsdruck:
19 bar/20 °C
Biegeradius:
50 mm
Anwendungsbereich:
Vielzweckschlauch
Armierung:
Textileinlage
Material:
PVC
Zulassung:
FDA-Konformität
Temperatureinsatzbereich:
-15 °C bis ca. +60 °C
Farbe:
transparent
Hersteller:
Rehau
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckschlauch, PVC-Gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch 50 m, pvc-gewebeschlauch, pvc-gewebeschlauch rehau, Fluidtechnik, Schlauch, Zubehör, Raufilam
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 3,00*
€ 4,44*
Lager 334
184,7
Frei Haus
ab € 1,77*
€ 7,04*
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 7,04*
€ 8,38
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,42*
€ 7,64
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,25*
€ 7,44
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,07*
€ 3,65
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,95*
€ 3,51
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lüdecke
ES 14 A-EDE
ab € 1,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.