Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21316-E1-XL-TVPB-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4529710
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019000260003002
EAN/GTIN:
     4026677832054
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21316-E1-XL-TVPB-C3 FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
21316
Ausführung:
E1-XL-TVPB/C3
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
170,00 mm
Breite:
39,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
zylindrisch
Radiale Lagerluft:
C3 - höhere Lagerluft
Käfig:
PA66 glasfaserverstärkt
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
€ 4,90*
ab € 100,33*
€ 111,38*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 101,18*
€ 111,39*
3 Tage
11
€ 5,99*
ab € 98,55*
€ 111,91*
1 Tag
11
€ 4,95*
ab € 104,32*
€ 114,95*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 225,28*
€ 245,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,52*
€ 292,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,99*
€ 290,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,16*
€ 286,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,22*
€ 281,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,28*
€ 268,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.