| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4480360 Herst.-Nr.: 070157995000002 EAN/GTIN: 4012802758962 |
| | |
|
| | |
| Gleitlager EGB160100-E40-Y INA Weitere Informationen: | | Typ: | EGB160100 | Ausführung: | E40-Y | Innen Ø: | 160,00 mm | Außen Ø: | 165,00 mm | Breite: | 100,00 mm | Hersteller: | INA | Bez./Bauart: | Gleitlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gleitlager, Gleitlager INA, EGB, Lager, INA |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 49,67* | € 73,76* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 61,43* | € 74,41* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 63,51* | € 76,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 71,20* | € 90,01* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 86,49* | € 102,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|