Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21309-E1-XL-K-TVPB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4261590
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019005865003002
EAN/GTIN:
     4026677805553
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21309-E1-XL-K-TVPB-C3 FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
21309
Ausführung:
E1-XL-K-TVPB-C3
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
25,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
kegelig
Radiale Lagerluft:
C3 - höhere Lagerluft
Käfig:
PA66 glasfaserverstärkt
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
€ 7,60*
ab € 43,60*
€ 56,21*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,86*
€ 56,37*
23 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 46,73*
€ 59,59*
€ 4,95*
ab € 51,27*
€ 63,81*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 87,25*
€ 101,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,45*
€ 120,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,43*
€ 112,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,25*
€ 103,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.