Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 22315-E1-XL-K-C3 FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4230130
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016705513003002
EAN/GTIN:
     4026677808608
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 22315-E1-XL-K-C3 FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
22315
Ausführung:
E1-XL-K/C3
Innen Ø:
75,00 mm
Außen Ø:
160,00 mm
Breite:
55,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
kegelig
Radiale Lagerluft:
C3 - höhere Lagerluft
Käfig:
Blech
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,35*
€ 129,75*
1 Tag
118
Frei Haus
ab € 118,51*
€ 130,39*
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 130,11*
€ 143,21*
Frei Haus
ab € 135,91*
€ 149,30*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 243,21*
€ 263,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 263,84*
€ 313,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 259,94*
€ 309,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,70*
€ 303,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 243,21*
€ 289,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.