Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21316-E1-XL-TVPB FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4229470
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019000260000002
EAN/GTIN:
     4026677832047
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21316-E1-XL-TVPB FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
21316
Ausführung:
E1-XL-TVPB
Innen Ø:
80,00 mm
Außen Ø:
170,00 mm
Breite:
39,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
zylindrisch
Radiale Lagerluft:
CN - normale Lagerluft
Käfig:
PA66 glasfaserverstärkt
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
35
5
Frei Haus
ab € 97,84*
€ 108,50*
1 Tag
35
1
€ 4,90*
ab € 100,15*
€ 110,22*
2 Tage
3
1
Frei Haus
ab € 99,94*
€ 110,23*
1 Tag
35
1
€ 4,95*
ab € 102,60*
€ 112,98*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 226,53*
€ 244,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,44*
€ 290,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,29*
€ 289,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,58*
€ 286,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,67*
€ 280,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,53*
€ 269,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.