Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21310-E1-XL-K-TVPB-C3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4228850
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019000200003002
EAN/GTIN:
     4026677807434
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21310-E1-XL-K-TVPB-C3 FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
21310
Ausführung:
E1-XL-K-TVPB-C3
Innen Ø:
50,00 mm
Außen Ø:
110,00 mm
Breite:
27,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
kegelig
Radiale Lagerluft:
C3 - höhere Lagerluft
Käfig:
PA66 glasfaserverstärkt
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
13
€ 4,90*
ab € 44,63*
€ 55,11*
2 Tage
8
€ 7,60*
ab € 44,57*
€ 55,12*
3 Tage
13
€ 5,99*
ab € 43,79*
€ 55,39*
1 Tag
13
€ 7,90*
ab € 46,17*
€ 56,81*
Lager 334
nicht lagernd
€ 7,95*
ab € 100,85*
€ 110,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,36*
€ 131,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,87*
€ 130,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,74*
€ 128,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 106,88*
€ 127,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 104,71*
€ 124,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.