Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pendelrollenlager 21309-E1-XL-TVPB FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4228820
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016702310000002
EAN/GTIN:
     4026677805522
Suchbegriffe:
DIN 635-2
Pendelrollenlager
din 635-2
Pendelrollenlager 21309-E1-XL-TVPB FAG
Weitere Informationen:
Bez./Bauart:
Pendelrollenlager
Typ:
21309
Ausführung:
E1-XL-TVPB
Innen Ø:
45,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
25,00 mm
Dichtung:
Ohne
Bohrung:
zylindrisch
Radiale Lagerluft:
CN - normale Lagerluft
Käfig:
PA66 glasfaserverstärkt
Nachschmierung:
Nein
Hersteller:
FAG
Weitere Suchbegriffe: SKF, FAG, Wälzlager, Lager
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
1
€ 7,60*
ab € 41,42*
€ 52,94*
6 Tage
unbekannt
1
€ 4,90*
ab € 41,61*
€ 53,18*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 49,78*
€ 63,19*
1
€ 4,95*
ab € 51,26*
€ 63,21*
Lager 334
nicht lagernd
1
€ 7,95*
ab € 87,24*
€ 100,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,41*
€ 115,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 92,62*
€ 110,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.