Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B7211-C-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4154340
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     016727673000002
EAN/GTIN:
     4012801168168
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B7211-C-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B7211
Ausführung:
C-T-P4S-UL
Innen Ø:
55,00 mm
Außen Ø:
100,00 mm
Breite:
21,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 164,76*
€ 179,48*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 167,65*
€ 182,24*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 168,89*
€ 183,29*
€ 4,95*
ab € 171,469*
€ 185,539*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,74*
€ 232,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,32*
€ 276,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,00*
€ 274,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,98*
€ 270,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,47*
€ 265,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 214,74*
€ 255,54
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 214,74* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.