Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axialschraeglager BSA 308 CGA SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4130450
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     BSA 308 CGA
EAN/GTIN:
     7316570238143
Suchbegriffe:
Axial-Schrägkugellager
Axialschrägkugellager
Schrägkugellager
axial-schrägkugellager skf
Axialschraeglager BSA 308 CGA SKF
Weitere Informationen:
Typ:
BSA 308
Ausführung:
CGA
Innen Ø:
40,00 mm
Außen Ø:
90,00 mm
Breite:
23,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialschräglager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: axial schrägkugellager, SKF, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
1
Frei Haus
ab € 225,71*
€ 267,69*
27 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 236,87*
€ 268,11*
3 Tage
52
1
Frei Haus
ab € 223,31*
€ 268,84*
Lager 334
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 228,94*
€ 279,43*
1
€ 4,95*
ab € 247,4661*
€ 291,0461*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,43*
€ 332,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,09*
€ 309,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,18*
€ 292,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 228,94*
€ 272,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.