| |
|
| Artikel-Nr.: 334-4125760 Herst.-Nr.: 016742532000002 EAN/GTIN: 4012801262507 |
| |
|
| | |
| Vierpunktlager QJ309-XL-TVP FAG Weitere Informationen: | | Typ: | QJ 309 | Ausführung: | XL-TVP | Innen Ø: | 45,00 mm | Außen Ø: | 100,00 mm | Breite: | 25,00 mm | Hersteller: | FAG | Bez./Bauart: | Vierpunktlager | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: QJ, SKF, Wälzlager, Lager |
| | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 41,04* | € 51,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 41,05* | € 51,25* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 42,56* | € 52,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 45,30* | € 55,59* | | | | Lager 334 | | | | | | Frei Haus | ab € 81,00* | € 91,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 334 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 334 | | Versand: Lager 334 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|