Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71928-E-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4110600
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019155280000002
EAN/GTIN:
     4012801458757
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B71928-E-T-P4S-UL FAG entspr. Spindellager VEX30 9CE1 TL SNFA
Weitere Informationen:
Typ:
B71928
Ausführung:
E-T-P4S-UL
Innen Ø:
140,00 mm
Außen Ø:
190,00 mm
Breite:
24,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 621,95*
€ 656,75*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 621,85*
€ 656,75*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 636,12*
€ 672,30*
1 Tag
18
Frei Haus
ab € 636,42*
€ 672,96*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 861,40*
€ 905,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 905,16*
€ 1.077,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 901,49*
€ 1.072,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 883,93*
€ 1.051,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,95*
€ 1.037,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 861,40*
€ 1.025,07
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 861,40* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.983,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.