Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spindellager B71932-E-T-P4S-UL FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4109340
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     019155417000002
EAN/GTIN:
     4012801458924
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schrägkugellager
Spindellager
fag spindellager
spindellager
Spindellager B71932-E-T-P4S-UL FAG
Weitere Informationen:
Typ:
B71932
Ausführung:
E-T-P4S-UL
Innen Ø:
160,00 mm
Außen Ø:
220,00 mm
Breite:
28,00 mm
Hersteller:
FAG
Bez./Bauart:
Spindellager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: SKF, Axialschrägkugellager, Wälzlager, Lager, Hochgenauigkeitslager, Satz, Paar
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 865,18*
€ 908,58*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 872,71*
€ 916,47*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 941,66*
€ 991,66*
€ 4,95*
ab € 953,7105*
€ 1.003,7605*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.191,90*
€ 1.249,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.249,90*
€ 1.487,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.244,39*
€ 1.480,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.221,94*
€ 1.454,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.206,50*
€ 1.435,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,90*
€ 1.418,36
pro Stück
1 Stück enthält 1 Schild (ab € 1.191,90* pro Schild)
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.985,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.