Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Pendelrollenlager 29436 E SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4106600
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     29436 E
EAN/GTIN:
     7316576609145
Suchbegriffe:
Axial-Gelenklager
Axial-Pendelrollenlager
Axialpendelrollenlager
Axial-Rillenkugellager
Axial-Pendelrollenlager 29436 E SKF
Weitere Informationen:
Typ:
29436
Ausführung:
E
Innen Ø:
180,00 mm
Außen Ø:
360,00 mm
Breite:
109,00 mm
Hersteller:
SKF
Bez./Bauart:
Axialpendelrollenlager
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Axialrillenkugellager, Gelenklager, DIN 635-2, Pendelrollenlager, axial-gelenklager skf, axial-gelenklager, SKF, Axialpendellager, Axiallager, Wälzlager, Lager
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 2.247,19*
€ 2.362,57*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.514,22*
€ 2.623,55*
Frei Haus
ab € 2.505,83*
€ 2.623,56*
18 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 2.607,58*
€ 2.721,39*
Lager 334
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.576,26*
€ 2.791,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 334
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.791,36*
€ 3.321,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.651,73*
€ 3.155,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.605,85*
€ 3.100,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.576,26*
€ 3.065,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 334
Versand: Lager 334
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 334
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SKF
TWIM 15/230V
ab € 1.897,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.