Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-Ring 101,27 x 2,62 NBR 70 TSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Artikel-Nr.:
     334-4070420
Hersteller:
     Trelleborg Sealing Profiles
Herst.-Nr.:
     200000013068
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
X-Ring
x-ringe nbr
x-ring trelleborg
x-ring
X-Ring 101,27 x 2,62 NBR 70 AS- 155
Weitere Informationen:
Innen Ø:
101,27 mm
W Ø:
2,62 mm
Hersteller:
Trelleborg
Material:
NBR
Härte:
70° Shore A
Prüfnorm:
ISO 3601/AS 568
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: NBR, dicht, Dichtring, Dichtung, Quad-Ring, X-Seal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,0658*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,51*
€ 7,7469
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,0329
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,79*
€ 6,8901
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,62*
€ 6,6878
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,45*
€ 6,4855
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,5043*
€ 5,36012
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4,0594*
€ 4,83069
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,8419*
€ 4,57186
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 3,7458*
€ 4,4575
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,0658*
€ 3,6483
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.